Tomboy(トムボーイ)
エフェクトクッション
抗菌&消臭のダブル効果。抗菌材を練りこんだ新開発生地を使用。体圧分散。低反発ウレタン使用。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル(抗菌加工)/合成皮革(抗菌加工)/ウレタン/低反発ウレタン/竹炭パック/ポリエステル
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
45×47
内容量
1個
注意
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086604
EF-2155
ブラック
オープン
取扱い終了
50086620
EF-2156
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください