Tomboy(トムボーイ)
グランドパンチングハンドルカバー
スポーテイーなパンチング素材。
用途
車のクッション
材質
合成皮革/TPE
色
ブラック/レッド
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087110
GP-0326
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください