Tomboy(トムボーイ)
ジェニュインレザーハンドルカバー
(1件のレビュー)
ワンランク上の上質レザー。抗菌消臭仕様。
用途
車のハンドルカバー
材質
再生皮革/TPE
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
内容量
1本
注意
※リサイクルレザーとは、皮革製品を製造する際に生じる革の余りや破片、くずなどを集めて粉砕しもう一度再加工してシート状の再生レザーにするというリサイクル製品です。リサイクルレザーは本革の廃材なので本革製品と同じ質感を感じることができ、また環境に配慮した素材です。
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
※画像は、装着イメージ画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087250
GL-9250
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
50087259
GL-9251
レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください