Tomboy(トムボーイ)
ファインレザーハンドルカバー
(1件のレビュー)
本革調レザーで高級感がUP。
用途
車のハンドルカバー
材質
合成皮革/TPE
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087390
FL-3097
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
50087399
FL-3098
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください