Tomboy(トムボーイ)
防水デニムシートカバー
Ag+銀イオン加工した超簡単取付シートカバー。悪臭の原因である雑菌を銀イオンの力で抑えます。ドレスUPた汚れ防止に。レジャーやアウトドアで防水効果が威力を発揮。
用途
車のシートカバー
材質
ポリエステル(Ag銀イオン加工)/PVCコーテイング
サイズ
フリー
適合サイズ
前席用フリーサイズ
内容量
1枚
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※本商品は1枚入りです。運転席・助手席両方に装着する場合は、本商品を2個お求め下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087837
BO-2851
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
50087846
BO-2852
ネイビー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください