曜日別特売

防水迷彩シートカバー

防水迷彩シートカバー - Tomboy(トムボーイ)防水迷彩シートカバー - Tomboy(トムボーイ)

Ag+銀イオン加工した超簡単取付シートカバー。悪臭の原因である雑菌を銀イオンの力で抑えます。ドレスUPた汚れ防止に。レジャーやアウトドアで防水効果が威力を発揮。

用途車のシートカバー材質ポリエステル(Ag銀イオン加工)/PVCコーテイングサイズフリー適合サイズ前席用フリーサイズ内容量1枚
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※本商品は1枚入りです。運転席・助手席両方に装着する場合は、本商品を2個お求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50087855BO-2855ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
50087864BO-2856オリーブ
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする