曜日別特売

28スポットライト

28スポットライト - TOKISTAR28スポットライト - TOKISTAR28スポットライト - TOKISTAR28スポットライト - TOKISTAR28スポットライト - TOKISTAR28スポットライト - TOKISTAR

シリンダー径Φ28mm
連接使いでも美しいダクトレールスポットライト

材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の逆位相または正逆兼用調光インターフェースをご購入下さい
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106299TES01-27K-16D-B270016
25,00024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り4点です
50106308TES01-27K-16D-W270016
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106317TES01-27K-24D-B270024
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106326TES01-27K-24D-W270024
25,00024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り5点です
50106335TES01-27K-30D-B270030
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106344TES01-27K-30D-W270030
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106360TES01-30K-16D-B300016
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106369TES01-30K-16D-W300016
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50106378TES01-30K-24D-B300024
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106387TES01-30K-24D-W300024
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106396TES01-30K-30D-B300030
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106405TES01-30K-30D-W300030
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106414TES01-35K-16D-B350016
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106430TES01-35K-16D-W350016
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106439TES01-35K-24D-B350024
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106448TES01-35K-24D-W350024
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106457TES01-35K-30D-B350030
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50106466TES01-35K-30D-W350030
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする