アタックベース
7.4Vバッテリー専用ACアダプター(二股)
400765充電専用ACアダプター
用途
ヒートシリーズバッテリー充電用
仕様
【プラグ規格/極性】センタープラス
内径(Φmm)
(プラグ規格)1.35
外径(Φmm)
(プラグ規格)3.5
コード長さ(cm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50109826
400865
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください