軽量らくらく あしかるさん ブラック

軽量らくらく あしかるさん ブラック - ニーズ

すいすいあるける軽やかシューズ。水に浮かぶほどの軽量設計で、ウォーキングから旅行・スポーツまで足運びを軽やかにサポートします。
凸凹ソールで滑りにくく、つま先上がりでつまずきにくい設計です。
かかと側には夜道にも安心な反射板付

材質本体・反射テープ:ポリエステル100%、インソール:ポリエステル100%、ポリウレタン樹脂、底部:EVA樹脂ブラック洗濯方法手洗い内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501100271-00062-001M25023~23.5
2,980
取扱い終了
返品不可
501100361-00062-002L26024~24.5
2,980
取扱い終了
返品不可
501100451-00062-003LL28025~25.5
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする