曜日別特売

ファイブスター ネオ

ファイブスター ネオ - 久冨勝

丈夫で柔らかい、しなやかな高級インド産ヤギ革を使用。手の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。

用途作業用・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場などホワイト/イエロー入数(双)1機能ストレッチ材質(甲)ヤギ革・ポリエステル材質(掌側)ヤギ革袖口仕様マジック式内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110097HK-348L約23約8.5約10
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
50110106HK-348LL約24約9約11
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする