仕様POC対応、SMD対、質量(kg)1.1電源(V)DC53、1.13A消費電力(W)7以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0対応顔検出対応/顔認対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)内容量1台