32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダー

32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダー - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
仕様SMD対応質量(kg)1.9電源(V)DC12、5A消費電力(W)16以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0対応顔検出対応/顔認対応HDD2SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106658DH-XVR5232AN-I3
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする