カウンターテーブル
組立式タイプ オフホワイト色
|
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色オフホワイト
高さ(mm)720
タイプ組立式
奥行(mm)450
材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
接続パネル
LION (ライオン事務器)
税込¥35,178
¥31,980
接続パネル
LION (ライオン事務器)
税込¥39,578
¥35,980
カウンタードア
LION (ライオン事務器)
税込¥53,878
¥48,980
スクリンパネル
LION (ライオン事務器)
税込¥142,780
¥129,800
カウンター棚板
LION (ライオン事務器)
税込¥6,268~
¥5,698~
スクリーン
LION (ライオン事務器)
税込¥153,780
¥139,800
カウンター
LION (ライオン事務器)
税込¥104,478~
¥94,980~
カウンター棚板
LION (ライオン事務器)
税込¥5,828~
¥5,298~
カウンター
LION (ライオン事務器)
税込¥73,678~
¥66,980~
カウンター
LION (ライオン事務器)
税込¥35,178
¥31,980
カウンター
LION (ライオン事務器)
税込¥64,878~
¥58,980~
スクリーン
LION (ライオン事務器)
税込¥142,780
¥129,800