ハイテーブル

ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業

解放感と安定感のある八の字脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)1000タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50092597BSY-S1275H-DWダークウッド1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092606BSY-S1275H-WNウォールナット1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092615BSY-S1275H-LOライトオーク1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092624BSY-S1275H-WGホワイトグレイン1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092640BSY-S1275H-TBティンバー1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092649BSY-S1275H-SKスミクロ1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092658BSY-S1275H-MGマットグレイ1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092667BSY-B1275H-DWダークウッド1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092676BSY-B1275H-WNウォールナット1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092685BSY-B1275H-LOライトオーク1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092694BSY-B1275H-WGホワイトグレイン1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092710BSY-B1275H-TBティンバー1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092719BSY-B1275H-SKスミクロ1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092728BSY-B1275H-MGマットグレイ1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092737BSY-H1275H-DWダークウッド1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092746BSY-H1275H-WNウォールナット1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092755BSY-H1275H-LOライトオーク1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092764BSY-H1275H-WGホワイトグレイン1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092780BSY-H1275H-TBティンバー1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092789BSY-H1275H-SKスミクロ1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092798BSY-H1275H-MGマットグレイ1200×750×10001200750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092807BSY-S1290H-DWダークウッド1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092816BSY-S1290H-WNウォールナット1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092825BSY-S1290H-LOライトオーク1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092834BSY-S1290H-WGホワイトグレイン1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092850BSY-S1290H-TBティンバー1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092859BSY-S1290H-SKスミクロ1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092868BSY-S1290H-MGマットグレイ1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092877BSY-B1290H-DWダークウッド1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092886BSY-B1290H-WNウォールナット1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092895BSY-B1290H-LOライトオーク1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092904BSY-B1290H-WGホワイトグレイン1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092920BSY-B1290H-TBティンバー1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092929BSY-B1290H-SKスミクロ1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092938BSY-B1290H-MGマットグレイ1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092947BSY-H1290H-DWダークウッド1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092956BSY-H1290H-WNウォールナット1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092965BSY-H1290H-LOライトオーク1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092974BSY-H1290H-WGホワイトグレイン1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092990BSY-H1290H-TBティンバー1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50092999BSY-H1290H-SKスミクロ1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093008BSY-H1290H-MGマットグレイ1200×900×10001200900
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093017BSY-S1575H-DWダークウッド1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093026BSY-S1575H-WNウォールナット1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093035BSY-S1575H-LOライトオーク1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093044BSY-S1575H-WGホワイトグレイン1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093060BSY-S1575H-TBティンバー1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093069BSY-S1575H-SKスミクロ1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093078BSY-S1575H-MGマットグレイ1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50093087BSY-B1575H-DWダークウッド1500×750×10001500750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする