オキツモ
放熱塗料 クールテック
クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途
パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等
仕様
前処理:脱脂又はブラスト
乾燥時間(分)
予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)
耐熱温度(℃)
200
適合材
アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板
膜厚(μm)
15~30
希釈剤
50B・100Bシンナー
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
20~40
危険物の性状
非水溶性
つや
ツヤ有
標準塗布量(g/m
2
/回)
120
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111576
-
1缶(1kg)
白
1000mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50111585
-
1缶(4kg)
白
4000mL
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50111594
-
1缶(16kg)
白
16000mL
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
50111610
-
1缶(1kg)
黒
800mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50111619
-
1缶(4kg)
黒
3000mL
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50111628
-
1缶(16kg)
黒
16000mL
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません