IN WIN(インウィン)
PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK
Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック
Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様
アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)
付属品
ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3
種別
ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs
タイプ
エアーフロー:50CFM
回転数(min
-1
[r.p.m])
FAN 500-1600
保証期間
2年
騒音レベル(dB(A))
最大27
コネクタ
4pin
ケーブル長(cm)
FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風圧(mmH2O)
1.67
内容量
1台
注意
※3個パック品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111944
FN-ASP120-3PK
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください