デビカ
つやだしニス
材質
ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器、中栓:PE キャップ:PP
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128184
91555
3240(包装資材含む)
4000mL
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
50128200
91556
970(包装資材含む)
1000mL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
50128218
91558
370(包装資材含む)
400mL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください