デビカ
スタンド付カードルーペ
材質
レンズ:アクリル スタンド:PVC
質量(g)
57(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド時:W85×D56×H148 カードルーペ W78×D1×H150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128769
73302
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください