曜日別特売

サインプレート 家族表札 無地

サインプレート 家族表札 無地 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途家族表札にトラスコ品番359-6509厚さ(mm)8材質/仕上、枠:アクリル、中板:エンビ取付粘着テープ質量(g)121縦(mm)125横(mm)155テープ粘着テープ付き内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118908HB1315N
9,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする