光
サインプレート その筋のお達しにより犬、他ペット類を~
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-9628
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
69
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
その筋のお達しにより犬、他ペット類を連れてのご来店はご遠慮下さい。
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124456
UP390-49
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください