光
サインプレート 使用禁止
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
347-1283
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
55
縦(mm)
250
横(mm)
80
表示内容
使用禁止
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121936
UP258-51
¥5,250
¥
5,198
¥5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください