光
サインプレート MLケース
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
名刺用表札に
トラスコ品番
359-4974
材質
ステンレス
厚さ(mm)
5
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
48.5
縦(mm)
119
横(mm)
58
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118874
ML
¥4,900
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください