光
サインプレート 出口 OUT
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に
トラスコ品番
359-1763
材質
ステンレスSUS304ヘアライン、真鍮金色メッキ
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
・ゴールド・シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
46
仕上
腐食エッチング
表示内容
出口 OUT
内径(mm)
47
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117806
FS47-5
¥3,250
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください