光
サインプレート 斜め方向指示
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
材質
アクリル
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
表示内容
矢印(斜め方向指示)
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120667
UP333-2
344-7542
2
2.3
30
30
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121315
UP355-2
344-7568
2
6.6
50
50
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123774
UP344-2
346-9681
2
4.3
40
40
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124648
UP366-2
344-7598
2
9.5
60
60
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
50125244
UP388-2
347-1340
3
24
80
80
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください