光
サインプレート 押 PUSH
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に。
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
材質/仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116546
LG558-1
1枚
360-2823
カラーステンレス
0.8
真鍮
パープル
¥2,200
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117840
LG550-1
1枚
359-9700
ステンレスヘアライン
0.8
真鍮
ゴールド
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123966
PL63-1
1箱(5枚)
359-9665
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
¥4,250
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください