サインプレート 引

サインプレート 引 - 光サインプレート 引 - 光サインプレート 引 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途ドア付近のご案内に。取付粘着テープ縦(mm)40横(mm)40表示内容テープ粘着テープ付き内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116485FS41-2359-49642ステンレスSUS304ヘアラインシルバー23.2
2,210
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117359LG48-2359-97202真鍮ゴールド26.6
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117779KS53-2359-64891ステンレスSUS304シルバー23.8
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする