曜日別特売

サインプレート UP312

サインプレート UP312 - 光サインプレート UP312 - 光サインプレート UP312 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着シール質量(g)10縦(mm)30横(mm)120テープ付き内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124045UP312-1225-8603←ご用の節は(黒文字)
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124054UP312-5225-5415押して下さい(黒文字)
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124070UP312-6225-7035引いて下さい(黒文字)
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする