サインプレート UP144

サインプレート UP144 - 光サインプレート UP144 - 光サインプレート UP144 - 光サインプレート UP144 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル縦(mm)40横(mm)140内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124009UP144-1225-7036なし14会議中(黒文字)
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124018UP144-18226-0217粘着シール15自動ドア(黒文字)
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124027UP144-5226-0163なし14当番(赤文字)
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124036UP144-9226-0189粘着シール15自動扉(黒文字)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする