光
クリスタルメタル文字 GU20
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂
色
金
取付
粘着シール
質量(g)
1.2
縦(mm)
約20
横(mm)
約20
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126678
GU20-1
224-6213
1
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126687
GU20-2
224-1367
2
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126696
GU20-3
224-1369
3
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126705
GU20-4
224-7777
4
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126714
GU20-5
224-1356
5
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126730
GU20-6
223-8256
6
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126739
GU20-7
223-9855
7
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126748
GU20-8
224-6190
8
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126757
GU20-9
223-9781
9
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126766
GU20-0
224-2983
表示内容
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126775
GU20-A
224-3033
a
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126784
GU20-B
224-7699
b
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126800
GU20-C
224-9274
c
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126809
GU20-D
223-9819
d
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126818
GU20-E
224-4520
e
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126827
GU20-F
223-8226
f
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126836
GU20-G
224-1368
g
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126845
GU20-H
224-4568
h
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126854
GU20-I
223-8240
i
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126870
GU20-J
224-4617
j
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126879
GU20-K
223-9784
k
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126888
GU20-L
224-1440
l
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126897
GU20-M
224-9267
m
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126906
GU20-N
224-3036
n
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126915
GU20-O
224-4531
o
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126924
GU20-P
224-4583
p
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126940
GU20-Q
224-6167
q
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126949
GU20-R
224-6180
r
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126958
GU20-S
223-8215
s
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126967
GU20-T
224-1377
t
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126976
GU20-U
223-9880
u
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126985
GU20-V
224-3001
v
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126994
GU20-W
224-7690
w
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127010
GU20-X
223-8263
x
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127019
GU20-Y
223-9846
y
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127028
GU20-Z
224-6126
z
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127037
GU20-11
224-4527
;;
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127046
GU20-12
224-4522
\
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127055
GU20-13
224-6168
&
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127064
GU20-14
224-7727
()
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50127080
GU20-15
224-4553
-/~
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください