曜日別特売

サインプレート 両面標示 UP144A

サインプレート 両面標示 UP144A - 光サインプレート 両面標示 UP144A - 光サインプレート 両面標示 UP144A - 光サインプレート 両面標示 UP144A - 光サインプレート 両面標示 UP144A - 光サインプレート 両面標示 UP144A - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル縦(mm)40横(mm)140内容量1箱(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125278UP144A-1225-6976なし14在室-不在(黒/赤文字)
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
50125287UP144A-2225-8574なし14会議中-空室(黒/赤文字)
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125296UP144A-3226-0177なし14使用中-空室(黒/赤文字)
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125305UP144A-4225-8567なし14来客中-空室(黒/赤文字)
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125314UP144A-5225-5439粘着シール15いらっしゃいませ(黒文字)
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125330UP144A-6225-7019粘着シール15ありがとうございました(黒文字)
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする