光
S型カラビナ 特大
左右両端のフックが開口するので、片側に工具や鍵などをつけたまま、パイプ・ベルト等に付け外しができます。
用途
工具・道具や鍵の収納に。
材質/仕上
ポリアセタール ステンレス
質量(g)
46
耐荷重(kg)
25
寸法D(mm)
11.5
縦(mm)
140
横(mm)
約64
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119590
B-KRSA146-1
195-0074
ホワイト
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
50119599
B-KRSA146-2
195-0075
ブラック
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50119608
B-KRSA146-3
195-0076
ピンク
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
50119617
B-KRSA146-5
195-0077
ネイビー
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119626
B-KRSA146-6
195-0078
ライム
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください