光
サインプレート お姫様
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
359-4922
材質
ステンレスSUS304鏡面
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
49
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
姫様
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117745
KS895-6
¥2,470
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください