光
サインプレート モダンボーイ
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
347-1286
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
47
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
モダンボーイ
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117350
FS893-25
¥2,340
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください