光
サインプレート 出入口
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
出入口を分かりやすくする為に
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
表示内容
出入口
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126380
UP123-11
359-8104
10
30
120
¥1,600
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
50124140
UP414-6
359-8145
15
40
140
¥2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください