光
サインプレート 出入口 ヨコ
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設やお店の出入口のご案内に
トラスコ品番
347-1341
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
24.6
縦(mm)
40
横(mm)
140
表示内容
出入口
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120685
PL88-8
¥5,500
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください