光
ゴムクッション戸当り白 バラタイプ
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途
ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容
ビス・キャップ
形状
台形
材質/仕上
エラストマ-
色
白
タイプ
ビス止めタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119730
B-GD-11-2
1箱(100個)
215-7436
22丸
11
3.5
11
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
50119739
B-GD-30-2
1箱(50個)
215-7400
25丸
30
14.5
30
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119748
B-GD-40-2
1箱(50個)
216-0652
25丸
40
18.5
40
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119757
B-GD-52-2
1箱(50個)
216-2186
26丸
50
24
50
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119766
B-GD-90-2
1箱(50個)
215-4266
27丸
90
47.5
90
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119958
B-GD-70-2
1箱(50個)
215-4271
27丸
70
36.5
70
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120159
B-GD-20-2
1箱(100個)
216-2208
23丸
20
7
20
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください