曜日別特売

カードホルダー

カードホルダー - 光カードホルダー - 光カードホルダー - 光カードホルダー - 光カードホルダー - 光カードホルダー - 光カードホルダー - 光カードホルダー - 光

前面が透明なので、はっきりみえます。

用途名刺・カード・クーポンなどのディスプレイ、整理に。材質/仕上ポリスチレン間口(mm)108適合サイズ紙:W91×H55収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×15×55 名刺サイズ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50119005CSM1-11箱(48個)112-9604透明532533
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119014CSM1-21箱(48個)113-1187532533
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119030CSM3-11箱(12個)112-9585透明987577
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50119039CSM3-21箱(12個)113-1186987577
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする