曜日別特売

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC

オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易

ストローク(mm)505取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1作動方式複動チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ヶポートねじの種類Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100Vオートスイッチ有無オートスイッチ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129006CDM2B32-505AZ-C73L
19,090
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする