曜日別特売

削り出しアルミベルトループ(L)

削り出しアルミベルトループ(L) - ニックス(KNICKS)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
アルミ番手はA6063を使用しており、5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。
アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。

用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。寸法(mm)97×65×10ピンクゴールド質量(g)47タイプアルミニウム削り出しタイプ加工アルマイト加工パイプ外径(Φmm)10内容量1個
注意
アルマイト加工の色付けなのでロットによっては若干色が異なります自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127430ALU15L-PG
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする