トライリンク
チェーンソーセイバー91PX52互換
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途
OREGON:91PX052EC相当
ピッチ
3/8インチLP
ゲージ
050インチ
ドライブリンク数
52
寸法(inch)
ヤスリ:5/32(4.0mm)
内容量
1個
注意
※このソーチェーンは危険をもたらすキックバック(跳ね返り)が起こる可能性があります。お持ちのチェーンソーの説明書を十分にご確認の上、正しくご使用ください。ソーチェーンの張りは定期的に確認し、必要に応じて調整を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライブリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129128
CL65052NSSA
52
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください