日新被服
長袖シャツ C1044
根強い人気の綿素材。
Perfect Cotto(パーフェクトコット) 表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。
内容量
1着
注意
※製品洗いはしておりません。
※代表画像を使用しております。
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
Big
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50148920
C1044-01-BIG
アースグリーン
Big
144
62
58
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148929
C1044-02-BIG
ネイビー
Big
144
62
58
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148938
C1044-30-BIG
ブルー
Big
144
62
58
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148947
C1044-01-4L
アースグリーン
4L
134
58
58
¥
7,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148956
C1044-02-4L
ネイビー
4L
134
58
58
¥
7,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148965
C1044-30-4L
ブルー
4L
134
58
58
¥
7,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148974
C1044-01-S
アースグリーン
S
108
46
54
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148990
C1044-01-M
アースグリーン
M
112
48
55
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148999
C1044-01-L
アースグリーン
L
116
50
56
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149008
C1044-01-LL
アースグリーン
LL
120
52
57
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149017
C1044-01-3L
アースグリーン
3L
124
54
58
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149026
C1044-02-S
ネイビー
S
108
46
54
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149035
C1044-02-M
ネイビー
M
112
48
55
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149044
C1044-02-L
ネイビー
L
116
50
56
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149060
C1044-02-LL
ネイビー
LL
120
52
57
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149069
C1044-02-3L
ネイビー
3L
124
54
58
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149078
C1044-30-S
ブルー
S
108
46
54
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149087
C1044-30-M
ブルー
M
112
48
55
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149096
C1044-30-L
ブルー
L
116
50
56
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50149105
C1044-30-LL
ブルー
LL
120
52
57
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149114
C1044-30-3L
ブルー
3L
124
54
58
¥
7,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください