曜日別特売

室内用 ホームタンク 角型

室内用 ホームタンク 角型 - ダイケン室内用 ホームタンク 角型 - ダイケン
(1件のレビュー)

室内用ホームタンク 50型・90型です。インテリア感覚の角型シリーズです

表面処理鋼板(ステンレス)板厚(mm)上蓋:0.4本体寸法(mm)奥行383本体幅(mm)431本体板厚(mm)0.9取出口Rc3/8内容量1台
注意
※室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内容積(L)
本体高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50205315DK50ST5055580
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50205324DK90ST9099893
27,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 温水洗浄機用
自動車・二輪車・自転車関連業

温水洗浄機用に購入しました。
90Lを今まで使ってましたが今回60Lを購入しました。
高さが低いのでスペースに余裕ができとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする