光
貴名受
展示会やイベント等の名刺入れとして便利です。
用途
名刺の一時的な保管
幅(mm)
98
材質/仕上
アクリル、塩化ビニール
高さ(mm)
123
質量(g)
136
奥行(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133170
KU3200-4
215-5876
緑
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
50133179
KU3200-1
215-9056
赤
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください