ガルデン
ガルデンHT(フッ素系溶媒)
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途
特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。
荷姿
5kg
比熱率(Cal/g・℃)
0.23
熱伝導率(W/mk)
0.065
内容量
1個(5kg)
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
沸点(℃)
密度(g/cm
3
)
流動点(℃)
表面張力(dyne/cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205096
HT70
HT70
70
1.68
<-110
14
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50205105
HT80
HT80
80
1.69
-110
16
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50205114
HT110
HT110
110
1.71
-100
16
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50205130
HT135
HT135
135
1.72
-100
17
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50205139
HT170
HT170
170
1.77
-97
18
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50205148
HT200
HT200
200
1.79
-85
19
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500