光
戸当りクッションテープ
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途
戸当たり・クッション材として。
幅(mm)
9
材質/仕上
EPDM
長さ(m)
2
横(mm)
9
内容量
1箱(10パック)
注意
※2つに裂いてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
質量(g)
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142096
B-KDT89-200
215-9063
6
茶
53
D型
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50142105
B-KMG50-200
215-4324
4
グレー
34
M型
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50142114
B-KMT49-200
215-4283
4
茶
34
M型
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50142130
B-KPG60-200
216-0603
5.5
グレー
34
P型
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50142139
B-KPT59-200
216-3740
5.5
茶
34
P型
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください