曜日別特売

廃石綿等廃棄物用ステッカー(10枚入)

廃石綿等廃棄物用ステッカー(10枚入) - セーフラン安全用品廃石綿等廃棄物用ステッカー(10枚入) - セーフラン安全用品廃石綿等廃棄物用ステッカー(10枚入) - セーフラン安全用品

石綿障害予防規則に対応した標識ステッカーです。
日英バイリンガル表記。
ハーフカットで取り外しやすいステッカー。
10枚セット。

用途石綿(アスベスト)廃棄物への明示に。材質PVCステッカー(表面ラミネート)厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×200文字内容廃石綿等廃棄物用取付方式ステッカー内容量1袋(10枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50205087J2611
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする