曜日別特売

電材・管材フラットバー(ユニクロ仕上げ)

電材・管材フラットバー(ユニクロ仕上げ) - 光電材・管材フラットバー(ユニクロ仕上げ) - 光

現場でカットして長さを調節できます。

用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。材質/仕上スチール全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ内容量1箱(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
サイズ
質量(g)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137476B-19-400223-8269319×312822×6..2
5,180
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137494B-36-400223-98293.236×3.226240×11
6,370
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137485B-25-400224-77082.325×2.313340×7
5,320
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする