曜日別特売

かけほぐ

かけほぐ - LEC(レック)かけほぐ - LEC(レック)かけほぐ - LEC(レック)かけほぐ - LEC(レック)かけほぐ - LEC(レック)

肩こり需要に特化した商品。「仕事しながら、家事しながら、勉強しながら」のいつでも、どこでもツラい時に、肩や首にかけるだけでコリをほぐす!肩にかけるだけで血行を促進し、肩・首のコリや疲れをほぐします。約40℃の温かさが、じんわり10時間持続し、しっかり温め続けられます。肌に直接つけられます。5セルに分かれているので粉末がかたよらず、作業中も肩からずれ落ちにくいです。スリムな形状なので、アウターに響きにくい。
温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。

用途家事や育児、仕事などで疲れがたまっているときに。寸法(幅W×高さH)(mm)25×500温度持続時間10時間平均温度(℃)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B2X10002000022商品タイプ首用カイロ医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(3個)
注意
※次の人は医師と相談の上、ご使用ください。
※1今までに薬や化粧品でアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は、医師又は薬剤師にご相談ください。
※2糖尿病など、温感および血行に障害をお持ちの方は、やけどのおそれがありますので、医師又は薬剤師にご相談ください。
※3使用後次の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

※本品を首にかけた上からサポーターやベルトなどで圧迫しないでください。
※長時間同じ箇所にあてるご使用は避けてください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに使用を中止してください。
※就寝時は低温やけどしやすいので、使用しないでください。
※熱いと感じたときは、すぐに使用を中止してください。
※お子さまや身体の不自由な方、肌の弱い方がご使用の場合は、特にご注意ください。
※ふとんの中や暖房機器の併用は高温になりますので、使用しないでください。
※その他の注意
※捨てるときは、完全に冷めたことを確かめ、市区町村で定める区分に従って廃棄してください。
※人体以外へは使用しないでください。
※食べられません。万が一飲み込んだ場合は、内容物を吐き出し、医師の診断を受けてください。
※用途以外に使わないでください。
※本品を水などでぬらさないでください。
※万が一内容物が肌に触れた場合は、ぬれたタオル等で拭きとるか、洗い流してください。
※使用感には個人差があります。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142288C01208
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする