3層構造 不織布カラーマスク

3層構造 不織布カラーマスク - エクスプラス3層構造 不織布カラーマスク - エクスプラス3層構造 不織布カラーマスク - エクスプラス

肌馴染みの良い不織布カラーマスク。両面カラーで内側の汚れが目立ちにくい。内側は肌触りの良い上質柔らか素材使用。
ノーズフィッターで顔の形に合わせてフィット。耳に優しいソフトな平ゴムを使用。フィルタ部分の捕集効率VFE/PFE/BFE99%フィルタ採用。

用途花粉症、飛沫、感染症対策に。マスク/不織布マスク/カラーマスク/不織布カラーマスク/フェイスマスク/プリーツマスク/不織布/使い捨て/使い捨てマスク/3層/3層式/3層構造/大人用/ウイルス/細菌/感染/飛沫/防塵/花粉/花粉症/感染対策/災害対策/備蓄/備品/備え対象花粉症、飛沫、ウイルス構造3層入数(枚)7ひもタイプ耳かけタイプ形状プリーツ型材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィット:ポリエチレン寸法(mm)約175×95内容量1袋(7枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142778397-SSKN015 GR3層7グレー
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
50142769397-SSKN015 BE3層7ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50142769397-SSKN015 BE50142507YFM3-50N397-SSKN015 BE 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 501425073層フェイスマスクYAMAZEN(山善)1箱(50枚)
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする