曜日別特売

3層フェイスマスク

3層フェイスマスク - つばさ3層フェイスマスク - つばさ3層フェイスマスク - つばさ3層フェイスマスク - つばさ3層フェイスマスク - つばさ
(1件のレビュー)

顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。衛生的な使い捨てタイプ。防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。
バクテリア濾過効率(BFE)は99%以上。長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用。

用途花粉症、感染対策、予防、災害備蓄、掃除などに。プリーツマスク/不織布/使い捨て/フリーサイズ/徳用/ウイルス/花粉/3層材質(本体)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリウレタン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50×10箱構造3層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけタイプ内容量1セット(50枚×10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142446フエイス×10
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 調理
その他業種

着け心地もよく、耳も痛くなりません。調理の際に唾など飛沫が飛ぶ心配なく作業に取り組めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする